Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial MF-Gewinde, Grundloch DIN 374
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial MF-Gewinde, Grundloch DIN 374 - 1
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial MF-Gewinde, Grundloch DIN 374 - 2
Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial MF-Gewinde, Grundloch DIN 374 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Maschinengewindebohrer HSCo Multi Spezial MF-Gewinde, Grundloch DIN 374

Der vielseitige Gewindebohrer zum Bohren von metrischen Feingewinden für den universellen Einsatz in Stählen bis 1.000 N/mm² Festigkeit, Edelstählen und Nichteisenmetallen, wie z.B. Aluminium, Aluminiumlegierungen, Bronze und Kunststoffen.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Für Arbeiten in einem umfangreichen Werkstoffspektrum


Die Universalgeomterie ermöglicht das Bearbeiten von vielen verschiedenen Werkstoffen.



Hohe Standzeit und Prozesssicherheit


Das X-Aufmaß sorgt für eine erhöhte Standzeit und Prozesssicherheit.



Sehr gute Haftfähigkeit von Kühl- und Schmierstoffen sowie reduzierte Aufschweißneigung


Die vaporisierte Oberfläche lässt Kühl- und Schmierstoffe sehr gut haften und reduziert die Aufschweißneigung.

Hinweis
  • Beim Gewindeschneiden muss ausreichend Kühl- und Schmierstoff zugefügt werden.

  • Maschinengewindebohrer-/Werkstoffzuordnungen siehe Übersichtstabellen