Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Material-Lift
Material-Lift - 1
Material-Lift - 2
Material-Lift - 3
Material-Lift - 4
Material-Lift - 5
Material-Lift - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Material-Lift

Dieser Schrägaufzug ist ein vielseitiges und zuverlässiges Produkt, das sich besonders für den schnellen Transport von Materialien oder Photovoltaikanlagen eignet.

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Lieferumfang: Material-Lift inkl. Transportwagen


Die robuste und stabile Konstruktion erhöht die Sicherheit und die einfache werkzeuglose Installation spart Zeit und Arbeitskosten. Der Schrägaufzug (der Leiterlift) ist eine starre, geschweißte Konstruktion, die aus Schienen aus 82x25 mm Aluminiumprofil und Aluminiumsprossen aus 28x28 Profil besteht.


Er wird mit einer Kabelfernbedienung gesteuert. Die leichten Leiterrahmen, die durch Schieben und Verriegeln mit einer Schraubverbindung verbunden sind, bilden ein modulares System, das viele Konfigurationsmöglichkeiten bietet.