Mauerschlitzfräse MSF 40
Mauerschlitzfräse MSF 40 - 1
Mauerschlitzfräse MSF 40 - 2
Mauerschlitzfräse MSF 40 - 3
Mauerschlitzfräse MSF 40 - 4
Mauerschlitzfräse MSF 40 - 5
Mauerschlitzfräse MSF 40 - 6
Mauerschlitzfräse MSF 40 - 7

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mauerschlitzfräse MSF 40

Extrem leistungsstarke Mauerschlitzfräse mit 1.900 W Motor, inklusive zwei Diamanttrennscheiben 125 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich
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
Schneller und kraftvoller Arbeitsfortschritt


Dank eines extrem leistungsstarken 1.900 W Antrieb mit Rutschkopplung wird ein schneller und kraftvoller Arbeitsfortschritt erzeugt.



Werkzeuglose Tiefeneinstellung


Klemmhebel führt zu einfacher, werkzeugloser Tiefeinstellung und spart Zeit.



Hohe Robustheit und Antistatik


Die Haube aus Aluguss sorgt für eine hohe Robustheit sowie Antistatik.



Hohe Ergonomie und gutes Handling


Der Spaten- und Bügelgriff sorgt für eine hohe Ergonomie und optimales Handling bei horizontalen und vertikalen Arbeiten. Unterstützend kann der Schalter arretiert werden, wodurch die Arbeit noch komfortabler ist.



Genaues Arbeiten


Zusätzliche Rollen stützen seitliche Kippmomente und erleichtern die genaue Führung der Maschine



Wiederanlaufschutz


Der Wiederanlaufschutz verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen nach einer Stromunterbrechung

Hinweis

Gesundheitsschädliche Stäube (z. B. Quarzstaub) müssen von einem Sauger mit der Staubklasse M Zulassung abgesaugt werden. Der Industrie-Nass- und Trockensauger ISS 40-M automatic, Art.-Nr. 07011430, ist für diese Stäube geeignet.