Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mechanischer Federspanner-Satz universal 9-teilig
Zum Spannen von Spiralfedern im eingebauten Zustand direkt am Fahrzeug.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Geeignet als Ausbauhilfe für MC-Person Federbeine, für Hinterachs-Federn und für gebrochene Federn
- Ermöglicht die Entnahme des Federbeins aus der Klemmbohrung im Achskörper ohne zusätzliche Demontage diverser Achsteile bzw. ohne Absenkung des Fahrschemels (Hilfsrahmen)
- Abrutschsicher, da die Spindeln jeweils mit einem Rechts-/Linksgewinde ausgestattet sind
- Hohes Zeit- und Kostenersparnis, da eine aufwendige Achsvermessung entfällt
- Mit Hilfe der kurzen Spindeln lassen sich besonders lange Hinterachsfedern soweit vorspannen, dass sie sicher und ohne Restspannung entnommen werden können. z.B. Ford Mondeo etc.
Lieferumfang
- 4 x Federhalter, kunststoffbeschichtet
- 2 x Spindel M18, L= 300 mm
- 2 x Spindel M18, L= 185 mm
- 1 x Hochleistungs-Spindelschmierfett
Zweiteilige Federspanner ohne Sicherheitsbügel haben keine Zulassung für Werkstätten.
Z.B.: VAG Golf IV, V, VI, Touran, Passat, Audi A3, TT , Skoda Oktavia, Seat Leon etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!