Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
3-in1-Sortiment mit Mehrzweckbohrern MFD-S Zylinderschaft, Bits und Bithalter 16-tlg.
Alles griffbereit in der ORSY-Systemkassette für Bohrungen in nahezu jedem Material
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extra scharfe, allseitig spezialdiamantgeschliffene Hartmetallschneiden
- Saubere und präzise Löcher auch bei abwechselndem Bohren in unterschiedlichen Materialien
- Besonders universell einsetzbar
- Bruchsicheres Bohren von Kammersteinen
- Punktgenaues Anbohren
- Exzellente Bohrergebnisse in Metall
Geprüft und zugelassen
- PGM geprüft zum Bohren von Löchern für zulassungspflichtige Dübelverbindungen
Hervorragender und schneller Bohrmehltransport
- Spezielle Oberflächenbehandlung
- Patentiertes 4-fach Stufenprofil
Inklusive Bits und Bithalter
- Bestückter Bitriegel mit RW-, PZ- und Innensechskant-Abtrieb
ORSY-Systemkassette
- Konzipiert für die Bestückung eines weiteren Bitriegels
- Zur einfachen Handhabung kann die Kassette auch mit Bit im Bithalter geschlossen werden
- Stapelbar, optimiertes Gelenk und einfach zu Öffnen
Exklusiv bei Würth erhältlich
Nicht geeignet zum Schlagbohren, nur drehend einsetzen!
- Drehbohren in Fliesen, Vollziegel, Dachziegel, Hohlziegel, Stein, Marmor, Holz, Kunststoff, Metall usw.
- Fenstermontage, Durchbohren von Verschalungen, bruchsicheres Bohren von Kammersteinen für einen sicheren Dübelhalt usw.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!