Mehrzweckfett II
Mehrzweckfett II - 1
Mehrzweckfett II - 2

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mehrzweckfett II

Lithiumverseiftes, hochdruckbeständiges Graphitfett mit EP-Additiven.

  • Seifenbasis: Lithium 12 Hydroxystearat
  • Schmierfettcode: KPF2K-30
  • Temperatureinsatzbereich min./max.: -30 bis 130 °C
  • Farbe: Grau, Schwarz
  • NLGI-Klasse / Bedingung: 2 / bei DIN 51818
  • Grundölviskosität, kinematisch / Bedingung: 110 mm²/s / bei 40°C
  • Tropfpunkt min. / Bedingung: 180 °C / nach DIN ISO 2176
  • Walkpenetration min./max. / Bedingung: 265 x 0,1 mm-295 x 0,1 mm / nach DIN ISO 2137
  • Korrosionsschutzdauer/-grad: Korrosionsgrad 0
  • VKA Schweißkraft: 2400 N
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung: 60 Monate
  • Grundöl: Mineralöl
  • Verhalten gegenüber Wasser / Bedingung: 1-90 / nach DIN 51807-1
  • Schmierstoffsystem: Fett
  • Geruch/Duft: Charakteristisch
  • Dichte: 0,871 g/cm³
  • Dichte Bedingung: bei 20°C
  • Grundölviskosität Bedingung: bei 40°C
  • Tropfpunkt Bedingung: nach DIN ISO 2176
  • Temperatureinsatzbereich min.: -30 °C
  • Temperatureinsatzbereich max.: 130 °C
  • Walkpenetration Bedingung: nach DIN ISO 2137
  • NLGI-Klasse Bedingung: bei DIN 51818
  • Korrosionsschutzdauer Bedingung: nach DIN 51802, SKF Emcor-Test
  • VKA Schweißkraft Bedingung: nach DIN 51350-4, VKA-Test
  • Harzfrei: Ja
  • Silikonfrei: Ja
  • Säurefrei: Ja
  • AOX-frei: Ja
  • Schwermetallfrei: Ja

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Inhaltsgewicht Gebinde Temperaturbes... Chlorhaltig Anzahl VE
Preis/VE
08938711
400 g Kartusche
0893871101
400 g Kartusche Lube Shuttle
0893871102
500 g Schraubkartusche 130 °C Nein
12 St.
0893871103
25 kg Hobbock 130 °C Nein
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
  • Hochdruckbeständig durch EP-Additive

  • Hervorragende Notlaufeigenschaften durch Graphit

  • Gute Abdichtwirkung und Korrosionsschutz

  • Sehr gut staub-, schmutz- und wasserabweisend
Hinweis

Fette werden in Kunststoffkartuschen ausgeliefert! Die Kunststoffkartuschen verbessern die Lagerhaltung (Auslaufen des Fettes bei hohen Temperaturen wird verhindert). Kartuschen kühl, trocken und stehend lagern! Die Betriebsvorschriften der Fahrzeug-, Maschinen- und Aggregatehersteller sind zu beachten!

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.