Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger AMTS 18 L COMPACT M-CUBE
Kompakter und tragbarer Akku-Mehrzweck-Trockenstaubsauger mit L-Zertifizierung und manueller Filterabreinigung für den mobilen Einsatz
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Zwei Leistungsstufen: Max-Modus für eine maximale Leistung oder Eco-Modus für eine längere Laufzeit pro Akkuladung
- Geeignet zum Auf- und Absaugen von Spänen, Staub und Bohrmehl
- Mehrzweck: Blasfunktion zum Ausblasen und Trocknen
- Staubklasse L-Zertifizierung garantiert einen Staubabscheidegrad von 99 % gemäß EN 60335-2-69
- Konstante hohe Saugleistung und lange Filterstandzeiten dank der halbautomatischen Filterabreinigung
- Bedienungsfreundliches Arbeiten in Verbindung mit Maschinen dank dem mitgelieferten Adapter
- Praktisch integrierte Steckplätze für die Aufbewahrung von Fugendüse, Polsterdüse und Powertool Adapter
- Schultergurt für mehr Komfort beim mobilen Arbeiten
- Robustes Gehäuse mit Gummiprotektoren für materialschonendes, rutschsicheres Abstellen
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!