Meißelhammer MH 10-SE
Meißelhammer MH 10-SE - 1
Meißelhammer MH 10-SE - 2
Meißelhammer MH 10-SE - 3
Meißelhammer MH 10-SE - 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Meißelhammer MH 10-SE

Schlagstärkster 10-kg-Meißelhammer (16,8 Joule) mit hoher Lebensdauer für harte Abbrucharbeiten und Durchbrüche. Im stabilen Montagekoffer mit Zusatzhandgriff, Wartungsspray und Flachmeißel. Mit SDS-max Aufnahmeschaft.
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
Hohe Lebensdauer


Speziell gehärtete Werkzeugaufnahme, optimierte Staubabdichtung und Hochleistungsmotor mit großer Leistungsreserve.



Hohe Abtragsleistung


ca. 490 kg Beton in 60 Min.



Schont die Gelenke


Vibrationsgedämpfter, ergonomischer Handgriff



Stufenlose Einstellung der Schlagzahl


Die Regelelektronik ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Schlagzahl auch unter Last.



Gleichbleibende Schlagzahl und Schlagstärke


Konstantelektronik



Hinweis auf Kohlenwechsel


Die Kontrolleuchte zeigt den Kohlenwechsel ca. 8 Arbeitsstunden vorher an.



Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert


Selbstabschaltende Kohlebürsten



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.



Größtmögliche elektrische Sicherheit


Vollisolation



Leichtes Einsetzen des Werkzeugs


Dank der Automatik-Aufnahme muss das Werkzeug nur eingesetzt und drehend verriegeln werden.



Gut bedienbar


Großer Ein-Aus-Schiebeschalter