Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Meißelhammer MH 10-SE
Schlagstärkster 10-kg-Meißelhammer (16,8 Joule) mit hoher Lebensdauer für harte Abbrucharbeiten und Durchbrüche. Im stabilen Montagekoffer mit Zusatzhandgriff, Wartungsspray und Flachmeißel. Mit SDS-max Aufnahmeschaft.
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
Hohe Lebensdauer
Speziell gehärtete Werkzeugaufnahme, optimierte Staubabdichtung und Hochleistungsmotor mit großer Leistungsreserve.
Hohe Abtragsleistung
ca. 490 kg Beton in 60 Min.
Schont die Gelenke
Vibrationsgedämpfter, ergonomischer Handgriff
Stufenlose Einstellung der Schlagzahl
Die Regelelektronik ermöglicht eine stufenlose Einstellung der Schlagzahl auch unter Last.
Gleichbleibende Schlagzahl und Schlagstärke
Konstantelektronik
Hinweis auf Kohlenwechsel
Die Kontrolleuchte zeigt den Kohlenwechsel ca. 8 Arbeitsstunden vorher an.
Motorschäden durch verschlissene Kohlen werden verhindert
Selbstabschaltende Kohlebürsten
Ermüdungsarmes Arbeiten
Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.
Größtmögliche elektrische Sicherheit
Vollisolation
Leichtes Einsetzen des Werkzeugs
Dank der Automatik-Aufnahme muss das Werkzeug nur eingesetzt und drehend verriegeln werden.
Gut bedienbar
Großer Ein-Aus-Schiebeschalter
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!