Meißelhammer MH 11-XE

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Meißelhammer MH 11-XE

Schlagstarker und vibrationsgedämpfter 11 kg Meißelhammer mit SDS-max Aufnahmeschaft.
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
Einstellbare Schlagleistung


Die Schlagleistung kann mit einer einfachen Drehung am Elektronikstellrad reduziert oder erhöht werden.



Ermüdungsarmes Arbeiten


Die 12-fach arretierbare Meißelverstellung ermöglicht eine Anpassung an den jeweiligen Arbeitswinkel.



Schneller Bohrfortschritt und extrem laufruhig


Das Anti-Vibrationssystem schont die Gelenke des Anwenders. Zusätzlich verkürzen sich die Bohrzeiten durch eine hohe Schlagleistung.



Hinweis auf Störungen


Die Service-LED zeigt eventuelle Störungen bzw. einen bevorstehenden Kohlebürstenwechsel an.