Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Magnet Gelenkstativ mit Feineinstellung
Fixieren der Messuhr in jeder beliebigen Lage über die mechanische Zentralklemmung.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Mit mechanischer Zentralklemmung
- Mit Feineinstellung
- Permanent Magnetfuss ein / aus
- Aufnahmebohrungen Ø8 mm
- Prismatische Sohle
- Haftkraft = 750 N kp
- L x B X H Magnetfuss = 73 x 50 x 55 mm
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!