Metall-Dämmstoffdübel W-MDD
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 1
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 2
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 3
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 4
Metall-Dämmstoffdübel W-MDD - 5

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metall-Dämmstoffdübel W-MDD

Zur Befestigung von Dämmstoffplatten in Beton aus Edelstahl. Geprüfter Feuerwiderstand

Artikelbeschreibung lesen

In 14 Ausführungen erhältlich
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
  • Zulässige Lasten unter Brandbeanspruchung R30; R60; R90; R120.

  • Geprüfter Feuerwiderstand

  • Bei weichen, nicht selbst tragenden Dämmstoffen wird der Dämmstoffteller einfach auf den Dämmstoffdübel aufgeschoben.

  • Schnelle und sichere Montage dank 2teiliger Konstruktion

  • Der Einschlagschaft ist wie eine Spannhülse ausgebildet und verspannt sich über die gesamte Einbautiefe im Bohrloch

  • Oberfläche des Dübelkopfes als Putzträger geeignet
Hinweis

Die Dämmstoffplatten sind mit mindestens 4 Dübeln pro Quadratmeter zu befestigen.

Anwendungsgebiet