Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 1 Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 2 Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 3 Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 4 Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 5 Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 6
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/y2RtxR703vk

Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 1
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 2
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 3
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 4
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 5
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube - 6

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube

Die bewährte Lösung für einfache und sichere Befestigungen in Hohlwänden aller Art. Zu setzen mit Hand-Montagezange

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
  • Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius

  • Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen

  • Vormontiert mit metrischer Linsenkopfschraube

  • Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch

  • Linsenkopfschraube ohne Halteverlust lösbar
Leistungsnachweis

Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein

Hinweis

Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Verspreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde gleicher Größe ausgetauscht werden, z. B. Schraubhaken, Schraube mit Sonderkopf, A2/A4-Messing-Schraube, Gewindestange etc.



Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden.



Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.

Anwendungsgebiet
Wandanschlussprofile Trockenbau
Wandspiegel
Wandspiegel

Bohrloch herstellen

Dübel setzen

Dübel mit Zange vollständig spreizen

Bauteil befestigen

Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein