Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metall-Hohlraumdübel W-MH/L Linsenkopfschraube
Die bewährte Lösung für einfache und sichere Befestigungen in Hohlwänden aller Art. Zu setzen mit Hand-Montagezange
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ausgezeichnete Haltewerte durch aufspreizende Stützelemente mit großem Anpressradius
- Einfaches Setzen mit den dazugehörigen Montagezangen
- Vormontiert mit metrischer Linsenkopfschraube
- Durch Mitdrehsicherung am Kragen kein Durchdrehen im Bohrloch
- Linsenkopfschraube ohne Halteverlust lösbar
Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein
Die serienmäßig zum Dübel gehörende Schraube kann nach der Verspreizung des Dübels durch ein anderes Befestigungselement mit metrischem Gewinde gleicher Größe ausgetauscht werden, z. B. Schraubhaken, Schraube mit Sonderkopf, A2/A4-Messing-Schraube, Gewindestange etc.
Auf harten Untergründen, z. B. Fliesen, müssen die Nasen am Kragen (Mitdrehsicherung) gerade gebogen werden.
Durch Vordrücken des vorderen Ratschenzangenhebels wird die Ratschenzange wieder entspannt.
Wandanschlussprofile Trockenbau
Wandspiegel
Wandspiegel
Bohrloch herstellen
Dübel setzen
Dübel mit Zange vollständig spreizen
Bauteil befestigen
Feuerwiderstand geprüft in Bims-Hohlstein
- Für untergeordnete Befestigungen in Hohl- und Leichtbauwänden aus Plattenbaustoffen und in Hohlziegel- oder Hohlkörperdecken bis max. 45 mm Spiegeldicke, hinter denen sich ein Hohlraum befindet
- Zur Befestigung von Lampen, Gardinenleisten, Latten und Schienen, Regalen, Brüstungskanälen, Bilderrahmen, kleinen Boilern, Konsolen, Rohrschellen etc.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!