Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallbügelsäge
Ergonomische Metallbügelsäge aus Aluminium-Druckguss
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Höchste Stabilität und extrem kratzfest
Durch hochwertigen Sägebogen aus Aluminium-Druckguss
Kein Abrutschen der Hand von der Säge
Durch Pistolen-Handgriff und Handführung aus 2K-Kunststoff
Zwei Sägeblattstellungen (45°und 90°)
Schnelles Spannen und Wechseln der Blätter
Dank Sägeblattspannung mit Schnellspannsystem im Handgriff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!