Willkommen bei Würth Österreich Nur für Gewerbetreibende

Exklusiv für Gewerbetreibende

Service-Hotline +43 50 8242 0

Kauf auf Rechnung

Schnelle Lieferung

Über 60.000 Produkte

Metallkappsäge MKS 2400
Metallkappsäge MKS 2400 - 1
Metallkappsäge MKS 2400 - 2
Metallkappsäge MKS 2400 - 3
Metallkappsäge MKS 2400 - 4
Metallkappsäge MKS 2400 - 5
Metallkappsäge MKS 2400 - 6

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metallkappsäge MKS 2400

Metallkappkreissäge für das Sägen von Rohren und Profilen aus Stahl, NE-Metallen, Kunststoffen und Verbundmaterialien sowie Edelstahl

Artikelbeschreibung lesen

In 1 Ausführung erhältlich

Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Hohe Durchzugskraft


2.400 W Motorleistung



Ermüdungsfreies Arbeiten


Verbessertes Griffdesign durch horizontale Griff-Position



Für den mobilen Einsatz geeignet


Dank des zentralen Tragegriffs kann die Säge bequem transportiert werden.



Hohe Laufruhe, Schnittqualität und Standzeit


Sägeblattführung mit Schwingungsdämpfer



Umwelt- und anwenderfreundlich


Keine Kühlung notwendig, somit muss kein Schmiermittel verwendet werden. Das manuelle Entgraten entfällt.



Komfortables Auffangen der Späne (bis zu 80%)


Mit Sägespanauffangbehälter



Komfortable und schnelle Einstellung von Gehrungsschnitten (90-75-60-45°)


Schnellspannsystem



Rückenschonendes Arbeiten


Optional erhältlicher Montageständer mit skalierten Längenanschlag (Art. Nr. 0701330001) gestaltet das Arbeiten komfortabler.

Hinweis
  • Sägeblatt nicht im Lieferumfang

  • Die Standzeit des Sägeblattes ist vom Querschnitt der zu zerspanenden Fläche abhängig.
Maximale Abmessungen der Werkstücke
90°45°
Rund140 mm / 125 mm (inox)102 mm
Quadrat125 x 125 mm75 x 100 mm
Rechteck105 x 155 mm75 x 100 mm