Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metalllot Nr. 2
Flussmittel nach DIN EN ISO 9454-1: 2121
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Pb60Sn40 nach DIN EN ISO 9452
- Zinkchloridfrei
- Verarbeitungstemperatur: 280°C
- Schmelzbereich: 183–235°C
Nicht für elektrische Verbindungen und Aluminium
Für Eisen, Kupfer, Nickel, Messing, Zink.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!