Metalllot Nr. 4

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Metalllot Nr. 4

Ohne Flussmittel

  • Drahtdurchmesser: 3 mm
  • Gewicht: 250 g
  • Schmelztemperatur min./max.: 183 bis 215 °C
  • Werkstoffbezeichnung: S-Pb50Sn50
  • Schmelztemperatur min.: 183 °C
  • Schmelztemperatur max.: 215 °C
  • ISO: 9453
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
Art.-Nr. Drahtdurchmesser Gewicht Schmelztemper... Werkstoffbeze... Anzahl VE
Preis/VE
098714
3 mm 250 g 183 bis 215 °C S-Pb50Sn50
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
  • S-Pb50Sn50 nach DIN EN ISO 9453

  • Verarbeitungstemperatur: 280°C

  • Schmelzbereich: 183–215°C
Hinweis

Nicht für Trinkwasseranlagen