Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallsägebogen
Schwerer Sägebogen aus Flachstahl mit 2K-Kunststoffgriff
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Pulverbeschichteter Bügel aus Flachstahl 18 x 8 mm
Automatische Sägeblattspannung durch Drehen des Handgriffes
Optimale Blattvorspannung mittels integrierter Drehmomentbegrenzung
Universell einsetzbar und leichtes Wechseln des Blattes
Sägeblatt 4-fach verstellbar durch Handgriff
2-K-Griff
Kein Abrutschen vom Griff
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!