Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Metallsanierer
Kraftvolle Metallschleifpaste zum Entfernen von hartnäckigsten Verschmutzungen auf Metall. NSF-zertifiziert.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Enthält aktivierte Zitronensäure
Hartnäckige Verschmutzungen wie Metalloxidierungen, Flugrost, Grünspan, Kalk und Wasserstein werden zuverlässig und materialschonend entfernt
Einsatz von natürlicher Tonerde als Abrassivstoff
- Unterstützt durch unterschiedliche Körnungen die effektive Reinigung
- Kugelige Form und Härte* der Tonerde gewährleisten eine schonende, milde und dennoch kraftvolle Reinigung
Schutzadditive mit Rückfettungseigenschaften
- Erzeugen eine glatte und wasserabperlende Oberfläche
- Verhindern wirkungsvoll die Wiederanschmutzung
Hochviskos kein Ablaufen auf senkrechter Fläche
Geprüft auf die Verwendbarkeit im lebensmittelnahen Bereich
Unbedenklicher Einsatz in lebensmittelverarbeitenden Betrieben wie Großküchen, Kantinen, Schlachthöfen, Lebensmitteltransporten usw.
Direkten Kontakt mit Lebensmitteln vermeiden. Nicht auf eloxiertem Aluminium, feuerverzinkten oder lackierten Oberflächen anwenden.
Empfehlung: Mit Edelstahlkraftreiniger, Art.-Nr. 08931212 vorreinigen. Edelstahlpflegeöl, Art.-Nr. 08931210, optimiert den Reinigungs- und Pflegeeffekt und sorgt somit für ein perfektes Oberflächenfinish.
Härteskala nach Mohs:
- Talk 1
- Gips 2
- Apatit 5
- Quarz 7
- Tonerde (abrasiv) 8
- Saphir 9
- Diamant 10
NSF A1 registriert (Nr.: 135792), entspricht den Anforderungen USDA A1
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Für Metalloberflächen aus Edelstahl, Chrom, Messing, Kupfer, Aluminium, Gold und Silber. Anwendbar an Fahrzeugen, in der Technik, im Haushalt und im lebensmittelnahen Bereich. Zum umweltfreundlichen Entfernen von Anlauffarben. Auch für Glas und Glaskeramik geeignet.
Sparsam auf die zu reinigende Oberfläche aufbringen. Mit feuchtem/nassem Schwamm oder Tuch gleichmäßig und kreisförmig polieren. Fläche vollständig behandeln. Mit Wasser rückstandsfrei abspülen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!