Siebhülse Metall

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Siebhülse Metall

Für WIT Injektionssysteme, Mauerwerk, ohne Zulassung

  • Erforderlicher Injektionsmörtel: WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT-NORDIC
  • Zulassung: Nein

Artikelbeschreibung lesen

In 3 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Durchmesser x Länge Bohrernenndur... Geeignet für Gewindestangen Erforderlicher Injektionsmörtel Anzahl VE
Preis/VE
090344 129
11 x 1000 mm 12 mm M6 WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT-NORDIC
1 St.
090344 209
20 x 1000 mm 20 mm M10, M12 WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT-NORDIC
1 St.
090344 168
14 x 1000 mm 16 mm M8, M10 WIT-VM 250, WIT-PM 200, WIT-NORDIC