Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikrofaser Auto-Tuch Big
High-Power Mikrofasertuch zur Abtrocknung nach der Nassreinigung im Automobilbereich
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hochwertiges und weiches Mikrofasertuch im Großformat mit phänomenaler Wasseraufnahme und enormer Saugkraft.
Hohe Saugfähigkeit
Der dicke Flor besitzt eine hohe Wasseraufnahme - bis zu 500 %
Die Plüsch-Struktur nimmt das 5-fache des Eigengewicht an Wasser auf
- für ein schnelles, einfaches und schonendes Trocknen und Hochglanzpolieren geeignet
- Das perfekte Abtrocknungstuch nach der Nassreinigung des Autos
Kettelfrei
Hinterlässt keine Kratzspuren und ist sehr schonend zum Lack
Pflegeleicht
Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (ohne Weichspüler)
XL-Format
Waschbar bei 60°C in der Waschmaschine (keinen Weichspüler verwenden)
Für alle Autolacke
Nach der Nasswäsche mit dem Tuch übers Auto streichen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!