Mikrofasertuch auf Rolle

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mikrofasertuch auf Rolle

Jedes Tuch überzeugt durch starke Reinigungsleistung – trocken ideal zum Staubwischen, nass hervorragend zum Entfernen von Schmutz und Fett.

Artikelbeschreibung lesen

In 4 Ausführungen erhältlich
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
Die Mikrofasertücher auf der Rolle bieten eine hochwertige und praktische Alternative zu klassischen Papierhandtuchrollen. Die robuste Mikrofaserstruktur macht die Tücher besonders saugstark und langlebig.


Da sie bis zu 300 Mal maschinell gewaschen werden können, sind sie nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich und ideal für den professionellen Einsatz geeignet.


  • 75 Tücher pro Rolle – schnell und sauber abreißbar

  • Extrem langlebig – bis zu 300 Waschgänge

  • Sehr hohe Saugkraft & angenehm weiche Struktur

  • Für hygienekritische Bereiche geeignet – Farbcodierung verhindert Verwechslungen

  • Hochwertige Mikrofaser: 80 % Polyester / 20 % Polyamid
Hinweis

Keine Verwendung von Weichspüler oder Bleichmittel beim Waschen.


Farbtrennung empfohlen, um Hygienestandards einzuhalten.


Stark verschmutzte Tücher bei Bedarf austauschen.