Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mikrofasertuch auf Rolle
Jedes Tuch überzeugt durch starke Reinigungsleistung – trocken ideal zum Staubwischen, nass hervorragend zum Entfernen von Schmutz und Fett.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Mikrofasertücher auf der Rolle bieten eine hochwertige und praktische Alternative zu klassischen Papierhandtuchrollen. Die robuste Mikrofaserstruktur macht die Tücher besonders saugstark und langlebig.
Da sie bis zu 300 Mal maschinell gewaschen werden können, sind sie nicht nur nachhaltig, sondern auch wirtschaftlich und ideal für den professionellen Einsatz geeignet.
- 75 Tücher pro Rolle – schnell und sauber abreißbar
- Extrem langlebig – bis zu 300 Waschgänge
- Sehr hohe Saugkraft & angenehm weiche Struktur
- Für hygienekritische Bereiche geeignet – Farbcodierung verhindert Verwechslungen
- Hochwertige Mikrofaser: 80 % Polyester / 20 % Polyamid
Keine Verwendung von Weichspüler oder Bleichmittel beim Waschen.
Farbtrennung empfohlen, um Hygienestandards einzuhalten.
Stark verschmutzte Tücher bei Bedarf austauschen.
- Fahrzeugaufbereitung und Autopflege
- Gebäudereinigung aller Art
- Gastronomie, Lebensmittelbereich und Thekenreinigung
- Pflege- und Gesundheitsbereich zur Vermeidung von Kreuzkontamination
- Werkstätten und Industriearbeitsplätze
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!