Mineralfaserplatte AB
Mineralfaserplatte AB - 1
Mineralfaserplatte AB - 2
Mineralfaserplatte AB - 3
Mineralfaserplatte AB - 4
Mineralfaserplatte AB - 5
Mineralfaserplatte AB - 6
Mineralfaserplatte AB - 7
Mineralfaserplatte AB - 8
Mineralfaserplatte AB - 9

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mineralfaserplatte AB

  • Werkstoff: Steinwolle
  • Höhe: 600 mm
  • Länge: 1000 mm

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Länge x Höhe x Dicke Dicke Werkstoff Höhe Anzahl VE
Preis/VE
08933084
1000 x 600 x 60 mm 60 mm Steinwolle 600 mm
2 St.
08933085
1000 x 600 x 50 mm 50 mm Steinwolle 600 mm
2 St.
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
Vorteile


  • Speziell für Brandschutzabschottungen in Massivdecken und -wänden sowie in Leichtbauwänden EI90

  • Einfaches Verarbeiten

  • Sehr gute Schallschutzeigenschaften


Eigenschaften


  • Vorbeschichtete Mineralfaserplatte für einfachen und schnellen Einbau

  • Nicht brennbare Mineralfaserplatte (Baustoffklasse EN 13501-1-11)

  • Nennrohdichte 150 kg/m3

  • Dicht gegen Feuer und Rauchgase