Mittelklemme Comfort

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mittelklemme Comfort

Zur Befestigung von gerahmten Photovoltaikmodulen

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
Komfortable Verarbeitung


Durch die verlängerten Seitenteile wird verhindert, dass sich die Mittelklemme bei der Montage mit dreht. Dadurch ist eine einfache Ein-Hand-Montage gewährleistet.



Breiter Einsatzbereich


Die Mittelklemme ist höhenverstellbar und somit für alle marktüblichen Modulrahmenhöhen geeignet.



Zeitsparend


Die Mittelklemme ist komplett vormontiert und kann ohne zeitraubende Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden.

  • Anziehdrehmoment: 8 – 10 Nm