Mittelklemme Comfort

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Mittelklemme Comfort

Zur Befestigung von gerahmten Photovoltaikmodulen.

  • Geeignet für Modulhöhe: 30 - 50 mm
  • Klemmabstand zwischen den Modulen: 19 mm
  • Klemmbreite: 40 mm
  • Werkstoff: Aluminium
  • Innenantrieb: IS5

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Oberfläche Farbe Geeignet für Modulhöhe Klemmabstand zwischen den Modulen Anzahl VE
Preis/VE
0865799905
Blank Aluminiumfarben 30 - 50 mm 19 mm
40 St.
0865799906
Eloxiert Schwarz 30 - 50 mm 19 mm
40 St.
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
Komfortable Verarbeitung


Durch die verlängerten Seitenteile wird verhindert, dass sich die Mittelklemme bei der Montage mit dreht. Dadurch ist eine einfache Ein-Hand-Montage gewährleistet.



Breiter Einsatzbereich


Die Mittelklemme ist höhenverstellbar und somit für alle marktüblichen Modulrahmenhöhen geeignet.



Zeitsparend


Die Mittelklemme ist komplett vormontiert und kann ohne zeitraubende Vorarbeiten direkt auf die Montageschiene geklickt werden.