Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Mobiler Schraubstock Gripzangen-Set
Mit Tischklammern
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Kombination von Gripzangen mit Universalbacken und Tischklammern ergibt ein vielseitiges Spannwerkzeug für unzählige Einsatzgebiete.
Perfekte Zusammenstellung für höchste Wirtschaftlichkeit.
Freihand-System bietet bequeme Handhabung
Die dritte Hand für den Monteur
Einzelteile mit praktischer Tragetasche
Optimale Aufbewahrung und Transport
Lieferumfang:
- 2 Gripzangen mit Universalbacken (Art.-Nr. 071309 26), Gesamtlänge 235 mm, Spannweite 0 – 60 mm
- 2 Tischklammern, Spannweite 0 – 55 mm
- 1 Tragetasche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!