Fahr- und absenkbares Modul für Standard-Kastenwerkbank

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Fahr- und absenkbares Modul für Standard-Kastenwerkbank

Das Modul ermöglicht den mobilen Einsatz ohne die Belastung einer stationären Kastenwerkbank einzuschränken

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich
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
  • Stabile Unterbaukonstruktion für den flexiblen Einsatz der System-Kastenwerkbänke an unterschiedlichen Arbeitsplätzen

  • Mit dem Bedienhebel wird die Kastenwerkbank angehoben und wieder abgesenkt

  • 4 Rollen mit Durchmesser 125 mm und Kunststofflauffläche, davon 2 Lenkrollen mit Feststeller und 2 Bockrollen

  • Maximale Belastung für den mobilen Einsatz bis zu 400 kg
Hinweis

Wir empfehlen das Modul nur in Verbindung mit einer Kastenwerkbank zu bestellen. Eine nachträgliche Montage ist aufwändig durchzuführen.