Modulblock VMB419

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMB419

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit Distanzstrebe


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


Flügeltürenschrank inklusive Schloss und Schlüssel


Lagerregal aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Lagerregal mit Aluminiumklappe


Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen


Klappenhöhe 105 mm


Lagerkastenregal


Mit 5 Lagerkästen (Größe 1)


Mit 1 Lagerkasten (Größe 2)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregal und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche