Passend für viele Fahrzeugtypen
Siehe Zuordnungstabelle
Bestehend aus:
Kältemittelregal
Für maximal 3 Kältemittelflaschen
Schublade mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld
Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite
Lagerregal mit Aluminiumklappe
Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen
Klappenhöhe 105 mm
Arbeitsplatte aus mehrschichtig verleimtem Buchenholz
Sowie Abrollrand aus Stahl
Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung
Inklusive Antirutschmatten für Schublade und Lagerregal
Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!