Modulblock VMBW03

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Modulblock VMBW03

Einbaufertig und vormontiert
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
Passend für viele Fahrzeugtypen


Siehe Zuordnungstabelle



Bestehend aus:


Unterbau mit integrierter Ladungssicherungsschiene


Lichte Höhe Unterbau 420 mm


Mit integrierter ausziehbarer Werkbank inklusive Schraubstock und Drehteller


Für das Arbeiten außerhalb des Fahrzeuges


3 Längsschubladen mit Aluminiumblende und Beschriftungsfeld


Sowie integrierter Einhandverriegelung über die komplette Schubladenbreite


Lagerregal mit Aluminiumklappe


Zur leichten Entnahme von Werkzeugen und Kleinteilen


Klappenhöhe 180 mm


Lagerregal aus Aluminium


Zur übersichtlichen Lagerung von Werkzeugen und Kleinteilen


Lagerkastenregal


Mit 7 Lagerkästen (Größe 1)


Zur übersichtlichen Lagerung von Kleinteilen


Rahmenaufsatz aus Aluminium



Kombination aus Aluminium und hochfestem Stahl mit hochwertiger Pulverbeschichtung



Inklusive Antirutschmatten für Lagerregale, Schubladen und Rahmenaufsatz



Inklusive Befestigungssatz und Trennbleche