Möbelscharnier Slide-on
Möbelscharnier Slide-on - 1
Möbelscharnier Slide-on - 2
Möbelscharnier Slide-on - 3
Möbelscharnier Slide-on - 4
Möbelscharnier Slide-on - 5
Möbelscharnier Slide-on - 6
Möbelscharnier Slide-on - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Möbelscharnier Slide-on

Eckanschlag zum Anschrauben. Mit Zuhaltung.
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
  • Öffnungswinkel: 270° bei 16 mm Türdicke

  • 3-D-Verstellung

  • Mit Kunststofflagerbuchsen und gehärteten Stiften

  • Max. Türbreite: 600 mm

  • Max. Türhöhe: 2400 mm

  • Bei einer Türhöhe von 2000 mm müssen 5 Scharniere verwendet werden

  • Topfabstandsmaß: – 7 mm

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!