Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageband DC 56005 PE
Hochbelastbares doppelseitiges Schaumstoff-Montageklebeband
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Sehr gute Anfangshaftung
- Hohe Endfestigkeit
- Hervorragende Beständigkeit gegen Lösemittel und Weichmacher
- Ausgezeichnete Temperatur-, UV- und Witterungsbeständigkeit
- Einsatz im Innen- und Außenbereich möglich
- Geschlossenzelliger Polyethylen-Copolymerschaum
- Dämpfung von Vibrationen und Ausgleich unterschiedlicher Ausdehnungskoeffizienten
- Ideale Materialstärke für Anwendung in Kombination mit Klebstoffen
- Sorgt für die optimale Dicke der Kleberraupe
Die volle Klebekraft wird nach mind. 24 Stunden erreicht. Spaltbelastungen bzw. Hebelwirkungen auf die Verklebung sind zu vermeiden. Scher- und Zugbelastungen müssen sich über die gesamte Klebefläche verteilen können. Bei Anwendung über Kopfhöhe ist eine mechanische Sicherung vorzunehmen.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Produktkombinationen und Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleichbleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Montageklebeband für Glas- und Metallkonstruktionen. Anwendbar auf glatten Untergründen und unterschiedlichen Materialien wie weiters z.B. Lack, Holz und Kunststoffe. Auch für die Verklebung auf niedrigenergetischen Kunststoffen (PE, PP, …) geeignet.
In Kombination mit Montageklebern z.B. für die Verklebung von Platten oder Paneelen verwendbar.
Die Haftflächen müssen trocken, tragfähig, fett- und staubfrei sein. Feuchtigkeitsniederschlag auf den Oberflächen ist zu vermeiden, nicht tragfähige Oberflächen müssen entfernt oder verfestigt werden. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt zwischen +18°C und +35°C, bei niedrigeren Temperaturen reduziert sich die Anfangsfestigkeit der Klebung. Für vollflächigen Kontakt das Klebeband zusätzlich mit einer Andruckrolle festdrücken.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!