Montageband Power
Montageband Power - 1 Montageband Power - 2 Montageband Power - 3 Montageband Power - 4 Montageband Power - 5 Montageband Power - 6 Montageband Power - 7
Produktvideos auf youtube

Wenn Sie eingebettete Videos auf http://www.wuerth.at anzeigen und abspielen ist es möglich, dass der Anbieter youtube Ihre Zugriffe speichern und Ihr Verhalten analysieren kann. Wenn Sie die Inhalte aktivieren, also dem Anzeigen und Abspielen zustimmen, wird ein Cookie auf Ihrem Computer gesetzt um festzuhalten, dass Sie in Ihrem Browser zugestimmt haben. Dieses Cookie speichert keine personenbezogenen Daten.

Weitere Informationen finden Sie in unserer Datenschutzerklärung und auf der Cookie-Seite.

Alternativ können Sie auch diesen Link verwenden, um das Video direkt auf der Plattform des Anbieters aufzurufen: https://youtu.be/54j_rS_9vbY

Montageband Power - 1
Montageband Power - 2
Montageband Power - 3
Montageband Power - 4
Montageband Power - 5
Montageband Power - 6
Montageband Power - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageband Power

Universell einetzbares, doppelseitiges und haftstarkes Klebeband für anspruchsvolle Montageverklebungen im Innen- und Außenbereich. Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt.

Artikelbeschreibung lesen

In 9 Ausführungen erhältlich
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
Extrem hohe und dauerhafte Klebekraft


Hält pro lfm bis zu:


  • 8 kg / 25 mm Breite

  • 6 kg / 19 mm Breite

  • 4 kg / 12 mm Breite


Unsichtbare Verbindungen möglich


  • Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.

  • Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, Nieten, etc.


2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt


  • Sofortige, spannungsfreie Verklebung

  • Wirkt virbrations- und stoßabsorbierend

  • Verhindert Rostbildung


Sehr gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit für einen möglichen Einsatz im Außenbereich oder Feuchträumen.

Hinweis

Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Klebelösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!