Montageband Power
Montageband Power - 1
Montageband Power - 2
Montageband Power - 3
Montageband Power - 4
Montageband Power - 5
Montageband Power - 6
Montageband Power - 7

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageband Power

Kleben statt Schweißen, Bohren oder Nieten.

  • Klebstoffbasis: Acrylat
  • Rollenlänge: 10 m
  • Verarbeitungstemperatur min./max.: 15 bis 40 °C
  • Temperaturbeständigkeit min./max.: -15 bis 90 °C
  • Temperaturbeständigkeit, kurzfristig max.: 150 °C
  • Endfestigkeit min.: 72 h
  • Lagerfähigkeit ab Herstellung / Bedingung: 12 Monate / bei 20°C und 50% Luftfeuchtigkeit

Artikelbeschreibung lesen

In 5 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Farbe Rollenbreite Dicke Klebstoffbasis Anzahl VE
Preis/VE
0894909004
Transparent 19 mm 1 mm Acrylat
1 Stück
0894909003
Grau 25 mm 1,2 mm Acrylat
1 Stück
0894909005
Transparent 25 mm 1 mm Acrylat
1 Stück
0894909002
Grau 19 mm 1,2 mm Acrylat
1 Stück
0894909001
Grau 12 mm 1,2 mm Acrylat
1 Stück
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
Haftstarkes, doppelseitiges Klebeband für den Innen- und Außenbereich



Extrem hohe und dauerhafte Klebekraft


Hält pro lfm bis zu:


  • 8 kg / 25 mm Breite

  • 6 kg / 19 mm Breite

  • 4 kg / 12 mm Breite


Unsichtbare Verbindungen möglich


  • Optimales Design ohne störende Löcher, Schrauben, Nieten, etc.

  • Keine Schwächung des Materials durch Bohrungen, etc.


2 in 1: Verbindet und dichtet in einem Arbeitsschritt


  • Keine Rostbildung

  • Dämpft Vibrationsgeräusche


Sehr gute Feuchtigkeitsbeständigkeit


Einsatz im Außenbereich oder in Feuchträumen möglich

Hinweis

Nicht zu empfehlen ist der Einsatz auf niederenergetischen Werkstoffen wie PE oder PP und schwer zu klebenden Oberflächen wie z.B. PA, Gummi, Silikon, Weich-PVC, EPDM oder pulverbeschichtetem Aluminium. Bei lackierten Oberflächen können Haftungseinschränkungen auftreten. Die Endklebekraft ist nach ca. 72 Stunden bei Raumtemperatur erreicht.



Bitte informieren Sie sich vor dem Einsatz der vorgestellten Kleblösungen über die geltenden bau- und bauordnungsrechtlichen Vorschriften, die je nach Bundesland unterschiedlich sein können und beachten Sie diese bei der Konstruktion und Ausführung Ihrer Anwendung. Wir empfehlen Ihnen, bei Klebungen über Kopfhöhe von 1,80 m stets eine mechanische Sicherung vorzunehmen.

Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor. Bitte das Technische Datenblatt beachten!