Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageband Teppich
Sehr stark haftendes Klebeband mit Gewebeträger
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sehr gute Klebekraft
Hervorragende Haftung auch auf rauen Untergründen.
Auch für schwierige Verklebungen geeignet, z.B. PVC, Textil- und rauflächige Teppichböden Metall auf Holz, Metall auf Metall Zement auf Holz.
Von Hand abreißbar
Schnelles und einfaches Verarbeiten des Bandes.
Gewebeträger
Das Band passt sich sehr gut an den Untergrund an – auch auf unebenen Oberflächen.
Mit diesen Hinweisen wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche und Erfahrungen nach bestem Wissen beraten. Eine Verbindlichkeit für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall können wir jedoch wegen der Vielzahl der Anwendungen und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen nicht übernehmen. Dies gilt auch bei Inanspruchnahme unseres unverbindlich zur Verfügung stehenden technischen und kaufmännischen Kundendienstes. Wir empfehlen stets Eigenversuche durchzuführen. Für gleichbleibende Qualität unserer Produkte übernehmen wir die Gewähr. Technische Änderungen und Weiterentwicklungen bleiben uns vorbehalten.
- Verlegen von Teppichböden
- Verklebungen auf Treppenstufen
- Befestigen und Verkleben von verschiedenen Materialien in der Bau-, Möbel- und Textilindustrie
Die zu verklebenden Oberflächen müssen trocken, staub-, fett- und silikonfrei sein.
Um eine einwandfreie Haftung zu gewährleisten, muss das Band ausreichend auf das zu verklebende
Material angedrückt werden.
Bei empfindlichen Oberflächen und porösen Untergründen (z.B. Holz, Stein) bitte Vorversuche durchführen.
Bei zu verklebenden Kunststoffen mit Weichmacherzusätzen können die Weichmacher die Klebstoffschicht verändern. Dadurch wird die Festigkeit des Klebers beeinträchtigt.
Die Montageklebebänder sind nur bedingt UV-beständig und sollten deshalb vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!