Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterstellbock Universal
Nach Bedarf höhenverstellbar in 9 verschiedene Arbeitshöhen von 61 bis 82 cm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Optimal für den Einsatz auf unebenen Stellen, Absätzen oder Treppen, durch die unterschiedlich einstellbaren Füße, geeignet
- Schnellspannvorrichtung für die Fixierung der benötigten Arbeitshöhe
- Kein Verrutschen des Werkstückes dank rutschsicherer Auflagefläche
- Sehr platzsparend durch das zusammenklappbare System der Standbeine
- Leichtes transportieren zur Baustelle mit dem integrierten Tragegriff
U.a. für den Einsatz auf Baustellen, im Garten oder in der Garage.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!