Montageklotz

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageklotz

Der universell einsetzbare Montagehelfer zum Ausrichten, Ausgleichen oder Unterlegen. Besonders geeignet zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenstermontage

Artikelbeschreibung lesen

In 7 Ausführungen erhältlich
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
Vielseitig einsetzbar


Egal ob zur fachgerechten Lastabtragung bei der Fenster- und Türenmontage oder zum Ausgleichen und Ausrichten im Innen- und Trockenausbau. Die Würth Montageklötze sind Ihre universellen Helfer wenn es um Distanz- und Unterlegarbeiten geht.



Variabel in der Höhe


Die 60 x 40 mm großen Montageklötze sind erhältlich in den Stärken 1,5 mm; 3 mm; 5 mm und 10 mm



Extrem belastbar


Die massiven Vollgussklötze aus Polypropylen (PP) sind mit einer Druckfestigkeit von über 16 Tonnen* äußerst robust


*Berechnung: 60 x 40 mm = 2.400 mm² x 70 N/mm² = 168.000 N = 16.480 kg

Hinweis

Bei der Ermittlung der Druckfestigkeit ist nicht allein die Tragfestigkeit des Klotzes entscheidend, sondern auch die des entsprechendes Untergrundes.