Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagekraftreiniger
Hochwirksamer, lösemittelhaltiger Spezialreiniger. NSF-zertifiziert
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Hohe Reinigungsleistung
Hervorragend geeignet zur Entfernung von öligen, fettigen, verrußten und leicht verharzten Verschmutzungen
Kurze Ablüftzeit
- Schnelle und rückstandsfreie Reinigung
- Kurze Standzeiten der behandelten Maschinenteile
- Keine Nachbehandlung notwendig
Gute Materialverträglichkeit
- Kein Aufquellen von FKM- und Polyamid-Dichtungen.
- Verursacht keine Korrosion auf Metalloberflächen wie Eisen, Stahl, Edelstahl, Aluminium, Messing
Sprühkopf mit Direktsprühstrahl
Gezielte und effektive Reinigung der verschmutzten Teile
Aceton-, AOX- und silikonfrei
Gummi-, Kunststoffteile und lackierte Flächen vor Anwendung an einer nicht sichtbaren Stelle auf Verträglichkeit prüfen.
NSF K1 registriert (Nr.: 150705,150706), entspricht den Anforderungen USDA K1.
Die Verarbeitungsangaben sind Empfehlungen, die auf unseren Versuchen und Erfahrungen beruhen; vor jedem Anwendungsfall sind Eigenversuche durchzuführen. Aufgrund der Vielzahl der Anwendungen sowie der Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen übernehmen wir keine Gewährleistung für ein bestimmtes Verarbeitungsergebnis. Soweit unser kostenloser Kundendienst technische Auskünfte gibt bzw. beratend tätig wird, erfolgt dies unter Ausschluss jeglicher Haftung, es sei denn, die Beratung bzw. Auskunft gehört zu unserem geschuldeten, vertraglich vereinbarten Leistungsumfang oder der Berater handelte vorsätzlich. Wir gewährleisten gleich bleibende Qualität unserer Produkte, technische Änderungen und Weiterentwicklungen behalten wir uns vor.
Zur Reinigung von Motor- und Getriebegehäusen, Bremsanlagen, Fahrzeug-, Maschinen- und Kupplungsteile bei Wartungs-, Reparatur- und Montagearbeiten.
Die zu reinigende Fläche einsprühen und mit einem sauberen Reinigungstuch gründlich nachwischen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!