Montagelochband mit Randlochung
Montagelochband mit Randlochung - 1
Montagelochband mit Randlochung - 2
Montagelochband mit Randlochung - 3

Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montagelochband mit Randlochung

Zur Montage von Elektro-/Sanitär-Rohren sowie Kabeln und Leitungen auf Rohbeton

  • Materialstärke: 0,75 mm
  • Länge: 25 m
  • Oberfläche: Sendzimirverzinkt

Artikelbeschreibung lesen

In 2 Ausführungen erhältlich

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen

Ausführungen

Mit Hilfe unseres Filters können Sie Ihre Suche durch die Auswahl von Attributen verfeinern.

Art.-Nr. Breite Lochdurchmesser Lochabstand Randlochdurch... Anzahl VE
Preis/VE
097217
17 mm 6,3 mm 12 mm 3 mm
097225
25 mm 8,3 mm 14 mm 4 mm
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
Wir weisen darauf hin, dass beim Bruchlastwert das Band reißt. Vor Ort müssen Vibrationen sowie thermische Belastungen berücksichtigt werden, ebenso der notwendige Sicherheitsfaktor.