Bilder sind beispielhaft. Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageplatte EasyClick mit Höhenverstellung über Langloch +/-2 mm
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- 3-Punkt-Befestigung für Euro-Schrauben, Kopfdurchmesser 6,8 mm
- 5-Punkt-Befestigung für Assy-Schrauben, ∅ 3,5 mm
Nach Höhenverstellung als Sicherungsschraube ∅ 3 mm verwenden
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!