Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Unterputz Montageplatte
Mit der Unterputz Montageplatte können Decken- oder Wandleuchten schnell und einfach, direkt über der Einbaudose befestigt werden. Ohne zusätzliches Bohren.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Die Unterputz-Montageplatte dient bei der Montage von Hänge-, Pendel- und Wandleuchten als Befestigungsadapter zwischen einer Einbaudose (Unterputzdose in einer Betondecke oder Hohlwanddose in einer Gipskartondecke oder -wand) und der Aufhängevorrichtung der Leuchte.
Empfohlene Schrauben:
- für Montage der Montageplatte an der Einbaudose 3x30mm
- für Montage des Lampenbügels an der Montageplatte 4x20mm Panhead Holz- oder Spanplattenschrauben
- für Montage von Haken – mind. Durchmesser des Hakens 4mm
Zentrische Belastung:
Montageplatte 1,5 mm: max. 20 kg
Abzuraten ist von der wiederholten Befestigung eines Hakens oder eines Lampenbügels im selben Schraubloch.
Es sollte für jede Befestigung einer Schraube in der Montageplatte eine neue Positionierung an den Schlitzen gewählt werden.
Achtung, je öfter an derselben Stelle geschraubt wird, desto schlechter der Halt der Schraube in der Montageplatte.
Montage von Hänge-/Pendel-/Wand- oder Deckenleuchten auf Unterputzdosen in Beton, oder Hohlwanddosen in Gipskartonwänden/-decken.
Der Lampenhaken oder Bügel für die Lampenbefestigung wird an der Montageplatte fixiert und danach die Montageplatte an der Einbaudose befestigt. Das Stromkabel wird durch das dafür vorgesehene Loch geführt und die Lampe daran angeschlossen. Zum Abschluss wird der Baldachin/die Abdeckung der Lampe über die Montageplatte und somit auch lochabdeckend über die Einbaudose gestülpt.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!