Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagerollhocker Super ERGO
Rollhocker Super ERGO mit PE-Breitwannen Sitz, Ablageflächen, einem Rotationstablett und abnehmbare Dosenhalter.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Sitzschale ist ergonomisch geformt und hat eine robuste Ausführung mit Griffflächen zum einfachen Positionieren.
Die Ablageflächen sind robust & schlagfest.
Werkzeuge können gut und rutschfest platziert werden.
Zusätzlich mit 2 Dosenhalterungen, welche leicht an- und abmontiert werden können.
Ausgestattet mit hochwertiger Druckluftfeder/Gasdruckunterstützt, mit überformten Metallring-Zylindergehäuse und verstärktem Möbelspritzgussrahmen.
- Gewicht 7,5 kg
- Sitzschale 400x100x30 mm
- Rotationstablett 300x150x45 mm
- Untere Ablagefläche 480x275x30 mm
- Dosenhalter 100x70 Durchmesser x Höhe
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!