Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montageschiene W-IP 120
Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Ideal für große Projekte durch die großzügige Länge von 6 m
- Extrem langlebig und korrosionsbeständig durch thermische Feuerverzinkung
- Hohe Stabilität und Tragfähigkeit mit einer Höhe von 120 mm und einer Breite von 100 mm
- Einfaches und präzises Montieren durch einen Bohrungsdurchmesser von 14 mm
- Optimale Lastverteilung und Befestigungsmöglichkeiten durch einen Lochabstand von 70 mm
- Robust und zuverlässig mit einem Gewicht von 13.066 kg pro Meter
- Einfaches Handling und schnelle, stufenlose Montage
Die Montageschiene W-IP 120 eignet sich hervorragend für die Installation und Befestigung von Kabeln, Leitungen und anderen Komponenten in verschiedenen Bau- und Industrieanwendungen.
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!