Montageschiene W-IP 160
Montageschiene W-IP 160 - 1
Montageschiene W-IP 160 - 2
Montageschiene W-IP 160 - 3

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Montageschiene W-IP 160

Modulares Schienensystem für den Schwerlastbereich in technischer Gebäudeausrüstung, Industrie- und Anlagenbau
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
  • Höchste Korrosionsbeständigkeit durch hochwertigen Stahl mit thermischer Feuerverzinkung, für maximale Langlebigkeit in anspruchsvollen Umgebungen

  • Maximale Stabilität und Tragfähigkeit dank einer Höhe von 160 mm, einer Breite von 100 mm und einer Materialstärke von 4 mm, ideal für schwere Lasten

  • Präzise und einfache Montage durch 14-mm-Bohrungen für passgenaue Befestigung und reduzierte Montagezeiten

  • Optimierter Lochabstand von 70 mm sorgt für flexible Befestigungsmöglichkeiten und gleichmäßige Lastverteilung

  • Hervorragende Torsionssteifigkeit durch ausgeklügelte Profilgeometrie mit idealem Verhältnis von Tragfähigkeit zu Eigengewicht

  • Flexibel einsetzbar durch einfache Kombination mit Rohrlagern, Varifix-Komponenten und anderen Montagesystemen

  • Robust und zuverlässig mit einem Gewicht von 15.578 kg pro Meter, optimal für industrielle Anwendungen