Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
System-Montagewagen 8.8
Stabiler Montagewagen, der dank der Systemmaße mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann.
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Extrem robuster Montagewagen im Systemmaß 8.8
- Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt
- 3-fach höhenverstellbarer Fachboden (mittlerer)
- Stabiler und ergonomischer Fahrgriff
- Lochblech Rückwand zur Aufnahme diverser Zubehörteile (Quadratlochung 10 x 10 mm)
- Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 100 mm
- Hohe Gesamtbelastung: 150 kg (Tragkraft pro Boden 50 kg)
- Pulverbeschichtet in RAL 9017
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!