System-Montagewagen 8.8
System-Montagewagen 8.8 - 1
System-Montagewagen 8.8 - 2
System-Montagewagen 8.8 - 3
System-Montagewagen 8.8 - 4
System-Montagewagen 8.8 - 5
System-Montagewagen 8.8 - 6
System-Montagewagen 8.8 - 7
System-Montagewagen 8.8 - 8

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

System-Montagewagen 8.8

Stabiler Montagewagen, der dank der Systemmasse mit allen Schaum- und Tiefzieheinlagen sowie System-Boxen der ORSY System-Welt bestückt werden kann.

  • Anzahl Fachböden: 3 STK
  • Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß): 497 x 704 x 875 mm
  • Traglast: 150 kg
  • Rollendurchmesser: 100 mm
  • Anzahl Rollen: 4 STK
  • Werkstoff: Stahlblech
  • Oberfläche: Pulverbeschichtet
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
Art.-Nr. Anzahl Fachböden Breite x Tiefe x Höhe (Außenmaß) Traglast Rollendurchme... Anzahl VE
Preis/VE
0962613000
3 STK 497 x 704 x 875 mm 150 kg 100 mm
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
Extrem robuster Montagewagen im Systemmaß 8.8


  • Stabile Stahlblechkonstruktion, mehrfach gekantet und geschweißt

  • 3-fach höhenverstellbarer Fachboden (mittlerer)

  • Stabiler und ergonomischer Fahrgriff

  • Lochblech Rückwand zur Aufnahme diverser Zubehörteile (Quadratlochung 10 x 10 mm)

  • Räder aus Gummi, Lenkräder ∅ 100 mm (davon zwei mit Feststellbremse), Laufräder ∅ 100 mm

  • Hohe Gesamtbelastung: 150 kg (Tragkraft pro Boden 50 kg)

  • Pulverbeschichtet in RAL 9017