Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.
Montagewerkzeug für Kurbelwellen-Dichtring PSA / Opel
Robustes Montagewerkzeug aus Aluminium für präzise Installation von Kurbelwellen-Dichtringen bei PSA und Opel
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Ausführungen
Jetzt registrieren und auf über 60.000 Produkte zugreifen
Kundenservice anrufen: +43 50 8242 0
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
- Hochwertiges Montagewerkzeug aus Aluminium für die präzise Installation von Kurbelwellen-Dichtringen
- Verstärkte Ausführung bietet eine langlebige und zuverlässige Alternative zur OEM-Ausführung
- Speziell entwickelt für die fachgerechte Montage mit Montagehülse, um Schäden am Dichtring zu vermeiden
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Motoren unterschiedlicher Marken, darunter BMW, Mini, Citroen, Opel, Peugeot und Toyota
- Passend für zahlreiche Fahrzeugmodelle ab Baujahr 2006, was eine breite Anwendbarkeit gewährleistet
- Leichtes Handling durch das geringe Gewicht des Werkzeugs
Passend für folgende Fahrzeuge
- BMW ab 2010 in F20, F21, F30, F31, F80
- Mini ab 2006 in R55, R56, R57, R58, R59, R61
- Citroen ab 2008 in Berlingo II, C-Elysee, C1 II, C3 II, C4 I+II, C5 III, DS3, DS4, DS5
- Opel ab 2017 in Crossland X, Grandland X
- Peugeot ab 2006 in 108, 207, 208, 301, 308 I+II, 2007, 3008, 5008 I+II, Partner II, RCZ
- Toyota ab 2014 in Aygo (PAB40)
Passend für folgende Motorcodes
- 8FN (EP3), 8FP, 8FR, B 12 XE (EB2F), D 12 XE (EB2F), EP6 (5FK, 5FS), HMY (EB2M), HMZ (EB2F), N12, N13, N14, N16, N18, ZMZ (EB0) EB0- und EB2-Motoren (1,0-l- und 1,2-l)
Für Simmering OEM-Nr.
- BMW /Mini: 11 11 7 568 264
- Citroen / Peugeot: 0514.C8
- Opel: 3639588
Zu verwenden wie
- BMW: 119600, 119601, 119602, 119603
- Peugeot / Citroen: 0197-DOpel: EN-52133
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!