Motor Betonrüttler Basic

Wählen Sie einzelne Artikel in der nachfolgenden Tabelle für Detailinformationen, weitere Bilder und Dokumente.

Motor Betonrüttler Basic

Individuell konfigurierbar mit verschiedenen Biegewellen und Vibrationsflaschen. Mit Schnellschlusskupplung für die einfache und schnelle Handhabung.

  • Nennspannung: 230 V
  • Nennstrom: 7.8 A
  • Leistungsaufnahme: 1.8 kW
  • Frequenz: 50 Hz
  • Kabellänge: 5 m
  • Schalldruckpegel: 85 dB
  • Schutzart IP: IP 24
  • Werkstoff Gehäuse: Kunststoff
  • Produktgewicht (per Stück): 5800 g
  • Maschinengewicht: 5,9 kg
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
Art.-Nr. Nennspannung Nennstrom Leistungsaufn... Frequenz Anzahl VE
Preis/VE
0993998200
230 V 7.8 A 1.8 kW 50 Hz
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
  • Extrem langlebig durch robustes, bruchfestes Kunststoffgehäuse

  • Ideal zu transportieren dank kompakter Form, geringem Gewicht und ergonomischem Griff

  • Rundum gegen Spritzwasser geschützt

  • Erfüllt höchste Sicherheitsstandards

  • 5 m Zuleitungskabel für viel Bewegungsfreiheit beim Arbeiten